Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Zaino per laptop, medium
Perfetta organizzazione delle attività con un eccezionale design
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La collezione Business Line vanta una straordinaria funzionalità e un look esclusivo. Aspetto impeccabile per i collaboratori aziendali, perfetto per passare dalla postazione in ufficio a quella di casa o semplicemente per l'utilizzo in città. Compagno essenziale per viaggi di lavoro nazionali e internazionali. Materiali di alta qualità e duraturi per offrire il massimo comfort.
- Cerniera bloccabile sullo scomparto principale, ad esempio con lucchetto TSA
- Tasche per biglietti da visita e penne, e moschettone per chiavi
- Due scomparti per documenti aggiuntivi per tenere tutto in ordine
- Comode tracolle per indossarlo senza fatica anche per tempi più lunghi
- Impugnatura imbottita extra morbida sulla parte superiore per un eccezionale comfort
- Tasca laterale con cerniera per custodia per occhiali o oggetti simili
- Tasca laterale impermeabile per contenere bibite (fino a 0,5 l) o un ombrello
- Mani libere grazie al tunnel per il fissaggio alle prolunghe telescopiche
- Tasca RFID nascosta sullo schienale imbottito per oggetti di valore
- RFID-GUARD, protezione da scanner di bancomat e carte di credito
- Quattro piedini in gomma sul lato inferiore proteggono la parte sottostante dello zaino
- Scomparto per laptop imbottito 350 x 260 mm (fino a 15,6")
- Scomparto per tablet imbottito 270 x 200 mm (fino a 10,1")
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.