Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rullo per facciate DW Per vernici a dispersione e pitture murali
Rullo per facciate di massima qualità con robusta copertura in poliammide non tessuto di alta qualità per una lunga durata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Risultato uniforme del rivestimento
- L'imbottitura resistente consente risultati uniformi su superfici ruvide, specialmente su superfici con una texture significativa.
Rivestimento privo di pelucchi
- Il controllo di qualità al 100% e la rilavorazione manuale garantiscono un rivestimento privo di pelucchi.
Ottimi risultati di rivestimento
- Il rivestimento del rullo ha buone proprietà di assorbimento e rilascio della pittura.
Mantiene la forma.
- Le fibre del rullo sono caratterizzate da eccellenti proprietà di ripristino.
Adatto per pitture altamente coprenti a dispersione, pitture al lattice, ai silicati, e minerali su grandi superfici facili da raggiungere, da ruvide ad altamente strutturate
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.