Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Booster avviatore di emergenza automatico
Funzione di avviamento automatico. Energia di avviamento non richiesta fino a quando necessario, risultante in una maggiore potenza di avviamento.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per l'aiuto all'avviamento mobile e indipendente dalla rete elettrica di automobili e veicoli commerciali con impianto elettrico da 12 V e 24 V.
- Protezione dall'inversione di polarità automatica
- Selezione automatica della tensione 12 V/24 V (con possibilità di selezione manuale della tensione)
- Morsetti di carica rigidi, angolati e completamente isolati con cavi lunghi e flessibili con rivestimento in gomma
- Collegamento e scollegamento senza tensione, dall'impianto elettrico del veicolo
- Protezione dai picchi di tensione
- Protezione da sovraccarico in modalità di avviamento
- Indicatore di stato della batteria a LED
- Protezione da cortocircuito (batteria interna protetta mediante fusibili per corrente elevata)
Booster per l'utilizzo con i seguenti tipi di batteria:
- Batterie aeronautiche NiCd, al litio, al calcio, VRLA, AGM, GEL, EFB ed EFB+, aperte, a liquido, senza manutenzione
Per tutti i veicoli con impianti elettrici da 12 V e per i veicoli fino a 4000 cm³ di cilindrata con impianti elettrici da 24 V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.