Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Booster avviatore di emergenza automatico
Booster avviatore di emergenza automatico - 1
Booster avviatore di emergenza automatico - 2
Booster avviatore di emergenza automatico - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Booster avviatore di emergenza automatico

Funzione di avviamento automatico. Energia di avviamento non richiesta fino a quando necessario, risultante in una maggiore potenza di avviamento.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per l'aiuto all'avviamento mobile e indipendente dalla rete elettrica di automobili e veicoli commerciali con impianto elettrico da 12 V e 24 V

  • Protezione automatica dall'inversione di polarità

  • Selezione automatica della tensione 12 V/24 V (con possibilità di selezione manuale della tensione)

  • Morsetti di carica rigidi, angolati e completamente isolati con cavi lunghi e flessibili con rivestimento in gomma

  • Collegamento e scollegamento senza tensione, dall'impianto elettrico del veicolo

  • Protezione dai picchi di tensione

  • Protezione da sovraccarico in modalità di avviamento

  • Indicatore di stato della batteria a LED

  • Protezione da cortocircuito (batteria interna protetta mediante fusibili per corrente elevata)

  • La fornitura comprende il telaio in metallo su pneumatici di grandi dimensioni (diametro: 300 mm)
Indicazione

Booster per l'utilizzo con i seguenti tipi di batteria:


  • Batterie aeronautiche NiCd, al litio, al calcio, VRLA, AGM, GEL, EFB ed EFB+, aperte, a liquido, senza manutenzione