Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Workshop charger DEFA 125/60 A 12/24 V
Caricabatterie versatile ed efficace, adatto a qualsiasi tipo di batteria per veicoli.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
WorkshopCharger 125A DEFA è basato sulla moderna tecnologia di switching e contribuisce a mantenere ottimali le prestazioni e la durata delle batterie. È compatibile con qualsiasi tipo di batteria per veicoli, inclusi WET, AGM, EFB, GEL e ioni di litio. Grazie alla sua capacità di fornire una potenza di uscita continua di 125 A, il WorkshopCharger 125A è perfetto per tutti i lavori diagnostici e di programmazione dell'ECU. Lo schermo intuitivo e le opzioni di menu consentono di avere a disposizione un caricatore da officina flessibile e versatile per ogni tipo di attività.
Semplice da utilizzare
Interfaccia intuitiva, schermo con menu nella lingua locale e funzioni intelligenti. La ventola che consente di controllare la temperatura riduce al minimo il rumore del funzionamento.
Facile caricamento
Il caricabatteria compensa automaticamente la temperatura ambiente e può essere utilizzato sia in modalità di ricarica che di alimentazione.
Modalità esperto
La tensione di carica, la corrente di carica e la carica di manutenzione possono essere impostate dall'utente.
Sicurezza
WorkshopCharger 125A è antiscintilla e protetto contro l'inversione di polarità e i cortocircuiti.
Uso versatile
I cavi staccabili possono essere facilmente collegati e scollegati per migliorare la facilità d'uso. Il cavo può essere anche sostituito, prolungando così la durata del caricabatteria. Il caricabatterie può essere montato a parete
e utilizzato come dispositivo mobile.
Durata
Il caricabatterie è realizzato con materiali robusti e ha un grado di protezione IP20.
Controllare regolarmente il filtro dell'aria e pulirlo se necessario. Assicurarsi che tutti i contatti siano puliti e asciutti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.