Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Wood twist drill bit and bit set 17 pcs Syska
Wood twist drill bit and bit set 17 pcs Syska - 1
Wood twist drill bit and bit set 17 pcs Syska - 2
Wood twist drill bit and bit set 17 pcs Syska - 3
Wood twist drill bit and bit set 17 pcs Syska - 4
Wood twist drill bit and bit set 17 pcs Syska - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Wood twist drill bit and bit set 17 pcs Syska

Everything is to hand in the system case for fast, comfortable and precise working in various types of wood and particularly in hard, coated chipboard

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Punta per legno di precisione


  • Foratura precisa e senza fessurazioni per la migliore qualità di foratura grazie ai maschi conici ottimizzati

  • Guida ottimale nella foratura, accoppiamento perfetto del tassello grazie al doppio margine

  • Durata di servizio notevolmente maggiore

  • Attrito ridotto e applicazione di forza ridotta per una facile foratura

  • Centraggio eccellente grazie alla punta ottimizzata

  • Geometria della scanalatura di nuova concezione per una rimozione senza problemi dei trucioli

  • Con attacco da 1/4 poll. (tipo E 6.3)


Barra portapunte inclusa con punte con impronta RW e intaglio a croce PZ


  • Sostituzione facile

  • La perfetta aderenza delle punte nella barra portapunte le protegge da eventuali cadute, assicurandone comunque la facile rimozione

  • Il semplice codice colore sulla punta consente di selezionare subito l'inserto corretto


Supporto universale E 6.3 (1/4 poll.) incluso, con portainserti in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete permanente



In valigetta ORSY system