Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per fissaggio WÜTOX CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata
Vite per fissaggio WÜTOX CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 1
Vite per fissaggio WÜTOX CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 2
Vite per fissaggio WÜTOX CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 3
Vite per fissaggio WÜTOX CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 4
Vite per fissaggio WÜTOX CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per fissaggio WÜTOX CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Vite a filetto intero con testa piana svasata per il fissaggio di ferramenta per mobili o sistemi di giunzione per l'arredo su legno o pannelli a base di legno in ambienti interni asciutti o umidi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 67

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione della potenza tramite inserto TX


Trasmissione della potenza ottimale grazie all'impronta esalobata



Effetto di fessurazione (splitting) ridotto nella zone di bordo


Ridotta probabilità di fessurazione del legno grazie alla punta ad anello



Con testa piana svasata 90°


Per svasare con cura la testa su legno o per una perfetta combinazione con ferramenta per mobili



Fissaggio rapido


Filetto continuo fino alla punta

Indicazione
  • Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro.

  • Le viti WÜTOX sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.