Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP® Thermo
For openings in vapour retarders and roofing sheeting with high temperature requirements
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Resistenza alle alte temperature
Fino a 120°C
- Garantisce la tenuta ermetica degli attraversamenti
- Impiego versatile
- Installazione rapida senza utensili, consente di sigillare in modo economico gli attraversamenti
- Protegge dall'accumulo incontrollato di umidità e quindi da danni strutturali
Area a membrana ermetica/antivento su tetti e facciate con elevati requisiti di resistenza alle alte temperature
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.