Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guaina sottotetto WÜTOP PERFECT
Resistenza prolungata agli agenti atmosferici e alle alte temperature in classe standard
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La speciale membrana di maggiore grammatura migliora le prestazioni nelle applicazioni all'esterno.
In combinazione con il freno/barriera al vapore WÜTOP e ai nastri adesivi EURASOL, può essere utilizzata per creare moderne strutture a tenuta d'aria e antivento che soddisfano le attuali norme per il risparmio energetico.
Idonea per l'utilizzo come tetto temporaneo e l'esposizione all'esterno temporanea
3 mesi
Tecnologia
Membrana traspirante in polipropilene a 3 strati con membrana funzionale speciale.
Sicurezza
Il feltro PP dello strato superiore riduce il rischio di scivolamento e protegge la membrana interna grazie alla struttura a 3 strati.
Per la posa di questo prodotto, attenersi alle istruzioni di posa e alle direttive della ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti).
Utilizzabile come membrana traspirante (UDB-A) e non traspirante (USB-A)
Idonea come copertura/esposizione all'aperto temporanea per un massimo di 12 settimane
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.