Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Freno al vapore WÜTOP® DB 20
Freno al vapore WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 - 1
Freno al vapore WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 - 2
Freno al vapore WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 - 3
Freno al vapore WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Freno al vapore WÜTOP® DB 20

Freno al vapore estremamente resistente e traspirante.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Wütop® DB 20 è un freno al vapore a tenuta stagna, particolarmente semplice da installare e indicato per la ristrutturazione di interni e la conversione di sottotetti. Da impiegare in combinazione con i teli da sottotetto traspiranti Anche per strutture con travi di legno e sistemi di isolamento termico.



Sicurezza


  • Elevata resistenza alle lacerazioni e alle perforazioni, grazie alla rete di rinforzo integrata. Ideale per isolamento per insufflaggio

  • Evita infiltrazioni di umidità nell'isolamento termico e, quindi, la perdita dell'effetto isolante


Tecnologia


  • Freno al vapore a tre strati con rete di rinforzo

  • Rispetta l'ambiente in quanto riciclabile


Impiego universale


Tetti, pareti e pavimenti.



Risparmio di tempo e denaro


Freno al vapore largo 3 m per una posa veloce.