Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST®
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 1
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 2
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 3
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 4
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST®

Acciaio zincato bianco, filetto parziale, testa cilindrica bombata, intaglio PZ.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Prelubrificate


Facilità di avvitamento grazie alle filettature taglienti con rivestimento che agevola lo scorrimento.



Angolo di piegatura


Maggiore è l'angolo di piegatura, maggiore è l'elasticità della vite, con conseguente limitazione delle rotture.



Resistenza alla rottura


Elevato livello di sicurezza per l'utilizzatore grazie al monitoraggio della qualità dell'acciaio temprato.



Coppia di serraggio in avvitamento


Il rivestimento in materiale sintetico autolubrificante che agevola lo scorrimento, la pulizia della filettatura e i fianchi filettati, consentono un avvitamento più rapido e semplice.



Punta 25°


Posizionamento preciso su superfici dure, ad es. pannelli di truciolare impermeabili, pannelli rivestiti e tutti i tipi di legno, materiali legnosi e MDF

Indicazione

Non adatta per l'uso in esterni