Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST®
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 1
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 2
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 3
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 4
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST®

Acciaio zincato bianco, filetto intero, testa svasata, impronta Z

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 76

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Testa incassata Pozidrive



Rivestimento in plastica per migliorare lo scorrimento


Facilità di avvitamento grazie alle filettature taglienti con rivestimento che agevola lo scorrimento.



Angolo di piegatura


Maggiore è l'angolo di piegatura, maggiore è l'elasticità della vite, con conseguente limitazione delle rotture.



Coppia di rottura


Elevato livello di sicurezza per l'utente grazie al monitoraggio di qualità dell'acciaio temprato.



Coppia di avvitamento


A seconda del rivestimento in plastica che agevola lo scorrimento, della pulizia della filettatura e dai fianchi filettati, per un avvitamento più rapido e semplice.



Punta 25°


Posizionamento preciso su superfici dure, ad es. pannelli di truciolare, pannelli rivestiti e tutti i tipi di legno, materiali legnosi e MDF.
Indicazione

Non adatto per l'uso all'esterno