Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di viti truciolari WÜPOFAST, filetto intero con testa piana svasata
2100 pezzi in valigia 4.4.1, viti truciolari Wüpofast con testa piana svasata, PZ, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Assortimento di 2100 pezzi
- 250 per tipo di vite truciolare: 3 x 20/3 x 25 mm
- 200 viti truciolari 3 x 30 mm
- 250 per tipo di vite truciolare: 3,5 x 16/3,5 x 20 mm
- 125 per tipo di vite truciolare: 3,5 x 25/3,5 x 30 mm
- 100 viti truciolari 3,5 x 35 mm
- 75 viti truciolari 3,5 x 40 mm
- 100 per tipo di vite truciolare: 4 x 30/4 x 35 mm
- 75 viti truciolari 4 x 40 mm
- 50 per tipo di vite truciolare: 4 x 45/4 x 50 mm
- 50 per tipo di vite truciolare: 5 x 50/5 x 60 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.