Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa piana svasata WÜPLAST® con intaglio Z WN 1413, acciaio inox A2
Vite a testa piana svasata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio Z WN 1413, acciaio inox A2 - 1
Vite a testa piana svasata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio Z WN 1413, acciaio inox A2 - 2
Vite a testa piana svasata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio Z WN 1413, acciaio inox A2 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa piana svasata WÜPLAST® con intaglio Z WN 1413, acciaio inox A2

Per materiali termoplastici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi

Elevate forze di estrazione



Passo della filettatura


  • Maggiore forza autobloccante

Possibilità di allentamento del collegamento verosimilmente ridotta


  • Protezione del materiale

Maggiore capacità di carico del collegamento



Diametro interno ridotto


  • Nessuno danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio più sicuro



Rivestimenti protettivi di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.