Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa piana svasata WÜPLAST® con intaglio Z
Vite a testa piana svasata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio Z - 1
Vite a testa piana svasata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio Z - 2
Vite a testa piana svasata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio Z - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa piana svasata WÜPLAST® con intaglio Z

WN 1413, acciaio 10.9, zinco-nichel, rivestimento trasparente (P3E) per materiali termoplastici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi

Elevate forze di estrazione



Passo della filettatura


  • Maggiore forza autobloccante

Possibilità di allentamento del collegamento verosimilmente ridotta


  • Protezione del materiale

Maggiore capacità di carico del collegamento



Diametro interno ridotto


  • Nessuno danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio più sicuro



Rivestimenti protettivi di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.