Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2
Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2 - 1
Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 331

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

Poiché le rondelle di spessore in acciaio inossidabile non sono contenute nella DIN 988, non si trova sul mercato la materia prima idonea per rispettare le tolleranze dello spessore secondo la DIN 988. Perciò le tolleranze sullo spessore delle rondelle corrispondono alla DIN EN ISO 9445-1 per acciaio inox laminato a freddo e di conseguenza, le rondelle possono anche avere una tolleranza positiva (sovramisura) sullo spessore.


Tutte le altre dimensioni e tolleranze sono conformi alla norma DIN 988.