Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Morsetto per fune di acciaio Acciaio inox A4
1 pz con perno filettato ISO 4026
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tensionamento a lunga durata delle funi di acciaio
Grazie all'elevata forza di serraggio del morsetto fermafune di acciaio
Questi prodotti non sono stati sviluppati e costruiti come equipaggiamento per imbracature o per il sollevamento di carichi. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.