Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Fune di acciaio 1 x 19 rivestita in PVC Acciaio inossidabile A4
Fune di acciaio 1 x 19 rivestita in PVC Acciaio inossidabile A4 - 1
Fune di acciaio 1 x 19 rivestita in PVC Acciaio inossidabile A4 - 2
Fune di acciaio 1 x 19 rivestita in PVC Acciaio inossidabile A4 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fune di acciaio 1 x 19 rivestita in PVC Acciaio inossidabile A4

Rivestimento in PVC, resistenza nominale dei fili: 1.570 N/mm²

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Fune di acciaio molto rigida grazie a 19 fili singoli intrecciati insieme

  • Permette solo raggi di curvatura larghi

  • Per la crimpatura con i relativi accessori, è necessario rimuovere il rivestimento in PVC presente nell'area di applicazione della pressione
Indicazione

Questi cavi non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico.


Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, tiranti a funi o catene o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.