Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autofilettante a testa cilindrica, forma C con esagono incassato
Vite autofilettante a testa cilindrica, forma C con esagono incassato - 1
Vite autofilettante a testa cilindrica, forma C con esagono incassato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autofilettante a testa cilindrica, forma C con esagono incassato

Forma della testa secondo ISO 4762, acciaio inossidabile A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Le viti autoformanti sono viti in grado di formare il proprio filetto. Queste viti formano il proprio controfiletto quando vengono inserite nel preforo

  • Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975
Indicazione

Le viti autofilettanti in acciaio inossidabile sono meno resistenti di quelle in acciaio temprato. Ciò significa che queste viti non possono formare un controfiletto in una lamiera di acciaio. Per questa ragione, vengono impiegate in materiali morbidi, quali l’alluminio.