Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia
Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia - 1
Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia

AW® inserto e rondella pressata in acciaio inossidabile A2 per il fissaggio di davanzali su finestre in plastica e alluminio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

AW® inserto (AW20)


  • Migliore trasmissione delle forze

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Praticamente nessuna forza di espulsione


Rondella pressata


  • La rondella non si rompe quando la vite viene avvitata

  • Le teste delle viti possono essere verniciate in una varietà di colori RAL durante la finitura (quantitativo minimo e sovraccarico per viteria grezza, su richiesta).


Materiale: Acciaio inossidabile A2

Indicazione

La rondella pressata presente sulla testa della vite non ha funzione di tenuta. Per applicazioni all'esterno, impermeabilizzare ulteriormente le viti oppure utilizzare viti per davanzali con rondella di tenuta.