Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL M5-M12 a norma DIN 8140
Con diametro esterno ridotto per una migliore installazione. Per la realizzazione di filetti femmina resistenti e duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. Acciaio inossidabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Perfetta combinazione salvaspazio di filetti resistenti all'usura e sistema di riparazione filetti in una valigetta 4.4.1
- In materiali metallici a bassa resistenza
- In materiali plastici
Distribuzione ottimale della forza
La flessibilità delle boccole automaschianti compensa gli errori di passo e angolo
Saldo insediamento della boccola automaschiante
Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo
Maggiore resistenza alla corrosione
Riduzione al minimo di spazio e peso
Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte
Costi ridotti al minimo
Grazie al rafforzamento della filettatura, che minimizza in modo efficace i costi di riparazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.