Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW - 1
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite in acciaio inox A2. Per il fissaggio di profilati in alluminio su sottostrutture in alluminio < 3 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 27

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Il tempo di montaggio è stato ridotto di almeno il 50% utilizzando la punta autoforante


  • Foratura senza bulinare

  • Formazione del filetto

  • Fissaggio

tutto in un'unica operazione



Trasmissione ottimale della coppia di serraggio aggiuntiva grazie all'impronta AW



Ideale per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


Alluminio/alluminio per diam. 4,2 mm e 4,8 mm

Indicazione
  • Le viti autoforanti devono essere montate con un avvitatore adatto (ad esempio, trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità)

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi

  • Le viti autoforanti devono essere applicate perpendicolarmente alla superficie del componente