In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Acciaio zincato bianco (A3K), con inserto AW
Vite in acciaio inox A2. Per il fissaggio di profilati in alluminio su sottostrutture in alluminio < 3 mm
Acciaio zincato, passivato bianco (A3K), con inserto AW
Acciaio temprato, zincato bianco, con punta autoforante. Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 3 mm
Con omologazione dell'Istituto per tecnica edile DIBt per diametri 3,9 mm, 4,2 mm e 4,8 mm
Per il fissaggio di profilati in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 5 mm
Acciaio inox A2, inserto AW
La vite autoforante che permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche, acciaio, rivestimento in grigio argento LAFRE®.
Acciaio zincato, passivato bianco (A3K).
ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)
ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga
Rondella piana Per viteria a testa esagonale
ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata
Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)