Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite speciale Per connettore a pressione
Per il fissaggio e il bloccaggio di giunzioni legno/legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
A seconda del tipo di connettore, è necessario utilizzare le apposite viti in conformità con l’ETA-12/0067 per garantire i valori di carico caratteristici specificati.
I valori di carico caratteristici specificati sono garantiti utilizzando le apposite viti insieme al rispettivo connettore secondo ETA-12/0067.
- Le viti speciali si adattano perfettamente al foro del rispettivo connettore
- La mezza punta garantisce una presa iniziale ottimale della vite e riduce il rischio di fessurazioni grazie all'effetto pre-foratura
- Testa della vite rinforzata
Da utilizzare con connettori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.