Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoforante con alette piasta® testa autosvasante con impronta AW
Vite autoforante con alette piasta<SUP>®</SUP> testa autosvasante con impronta AW - 1
Vite autoforante con alette piasta<SUP>®</SUP> testa autosvasante con impronta AW - 2
Vite autoforante con alette piasta<SUP>®</SUP> testa autosvasante con impronta AW - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante con alette piasta® testa autosvasante con impronta AW

Con omologazione dell'Istituto per tecnica edile DIBt per diametri 3,9 mm, 4,2 mm e 4,8 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Bimetallo (acciaio inossidabile A2/punta di foratura in acciaio cementato)

  • Rivestimento RUSPERT® (argento)

  • Con filettatura autoformante

  • Testa autosvasante per l'utilizzo su legni teneri


Sistema di intagli AW:


  • Trasmissione di coppia migliorata

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia

  • Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
Indicazione
  • Verificare l'idoneità delle viti ad alette Piasta per l'uso specifico tramite prove preliminari. Per il montaggio corretto utilizzare avvitatori con battuta di profondità e attacco a baionetta.

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.