Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS
Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS - 1
Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS - 2
Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Acciaio inossidabile A2, punta in acciaio e rondella di tenuta per il fissaggio senza formazione di trucioli dei giunti di lamiera per profili in acciaio e alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Vantaggi della geometria della punta:


  • Preforatura non necessaria.

  • Avvitamento senza formazione di trucioli attraverso la deformazione del materiale

  • Valori di estrazione più elevati grazie alla tensione prodotta durante la formazione del filetto


Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Acciaio/acciaio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Alluminio/acciaio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Alluminio/acciaio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Alluminio/alluminio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Alluminio/alluminio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm