Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per lamiera sottile con testa esagonale DBS
Vite per lamiera sottile con testa esagonale DBS - 1
Vite per lamiera sottile con testa esagonale DBS - 2
Vite per lamiera sottile con testa esagonale DBS - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per lamiera sottile con testa esagonale DBS

Acciaio zincato bianco per la giunzione senza formazione di trucioli dei raccordi in lamiera per profili in acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Vantaggi della geometria della punta:


  • Preforatura non necessaria.

  • Avvitamento senza formazione di trucioli attraverso la deformazione del materiale

  • Valori di estrazione più elevati grazie alla tensione prodotta durante la formazione del filetto


Adatta per il fissaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio - per ∅ 4,8 mm

In applicazioni interne asciutte

Indicazione

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".