In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
11 articoli con 77 versioni trovati
Con una testa cilindrica particolarmente piccola per lavvitamento su battute della finestra strette, il fissaggio è particolarmente adatto per finestre in calcestruzzo e muratura a mattoni pieni
Con testa cilindrica bombata che si appoggia perfettamente al telaio e che può essere coperta in modo ottimale con tappi coprivite, questo accessorio è ideale per finestre in calcestruzzo e muratura a mattone pieno.
Questo tipo innovativo di installazione delle finestre combina prestazioni e facilità di installazione.
Per il fissaggio distanziato di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. Con testa piana svasata per una facile svasatura in profili in legno e plastica. Acciaio zincato bianco, intaglio RW 30
Vite per montaggio distanziato ideale per il montaggio di finestre e porte in calcestruzzo cellulare, cemento e mattoni pieni e forati. Geometria della filettatura ottimizzata e rivestimento speciale
La soluzione universale per il fissaggio di finestre in calcestruzzo, mattoni pieni e mattoni e legno
Montaggio di finestre in calcestruzzo e muratura piena e con requisiti di carico maggiore. Ø 11,5mm, con testa cilindrica, in acciaio zincato, passivato blu, intaglio AW40
Per linstallazione di finestre e porte, lo specialista in calcestruzzo cellulare
Per il fissaggio di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. In acciaio inossidabile A2. Ideale per serramenti in legno trattato termicamente. Con testa cilindrica ridotta, inserto AW30
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Con una testa cilindrica particolarmente piccola per l'avvitamento su battute della finestra strette, il fissaggio è particolarmente adatto per finestre in calcestruzzo e muratura a mattoni pieni
Ancorante W-FAZ/S
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK senza bordino
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato
Ancorante W- FAZ/A4