Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo W-BS-T, temporanea
Vite per calcestruzzo riutilizzabile per il montaggio temporaneo di attrezzature in cantiere, con omologazione per calcestruzzo fresco. Con testa esagonale, in acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Installazione facile e veloce
- Capacità portante immediata
- Installazione molto sicura
- Costi dei materiali contenuti, riutilizzabile
- Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione
Approvazione per edilizia generale per calcestruzzo fessurato e non fessurato
Z-21.8-2090 per il fissaggio temporaneo di attrezzature in cantiere
Prima dell'uso, verificare difetti visibili della vite e della filettatura con il manicotto di prova in dotazione
- In cemento armato e non armato
- In calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Per calcestruzzo standard con classi di resistenza da C20/25 a C50/60
- In calcestruzzo fresco a partire da una resistenza alla compressione del calcestruzzo di fck, cubo ≥ 10 N/mm²
Fissaggi temporanei di attrezzature in cantiere,
come casseri, puntelli inclinati, ponteggi o dispositivi anticaduta quali i corrimano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.