Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per calcestruzzo W-BS Compact tipo ST

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per calcestruzzo W-BS Compact tipo ST

Con filettatura di collegamento, ideale per il montaggio di collari per tubazioni o dadi di collegamento (filettatura di collegamento M8), acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Installazione facile e veloce senza la necessità di un avvitatore ad impulsi tangenziale

  • Assemblaggio più veloce e conveniente

  • Richiede solo una profondità del foro di 30 mm, senza la necessità di armature

  • Può essere montato a mano
Indicazione

Il modello W-BS Compact può essere montato a mano.



Se per il montaggio si utilizza un trapano a batteria, è consigliabile eseguire almeno 5 prove preliminari in loco per garantire la corretta impostazione di avvitamento ed evitare un serraggio eccessivo del W-BS Compact. Si consiglia di iniziare impostando la coppia di serraggio sul valore più basso e di aumentarla man mano, se necessario.



Per il montaggio non utilizzare un avvitatore ad impulsi tangenziale.

Area di applicazione