Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per calcestruzzo WBS Compact tipo P con testa cilindrica bombata
Vite per calcestruzzo WBS Compact tipo P con testa cilindrica bombata - 1
Vite per calcestruzzo WBS Compact tipo P con testa cilindrica bombata - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per calcestruzzo WBS Compact tipo P con testa cilindrica bombata

Facile da installare con un cacciavite a batteria. La profondità di posa molto ridotta evita di intercettare l'armatura. Per calcestruzzo, con testa cilindrica bombata, acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Fissaggio rapido e semplice

  • Può essere montato a mano

  • Soluzione di montaggio economica ed efficiente


3 diversi diametri della testa per un'applicazione versatile


  • Tipo P con testa cilindrica bombata diametro 14 mm

  • Tipo SP con testa cilindrica bombata molto piccola diametro 10,5 mm

  • Tipo LP con testa cilindrica bombata molto grande diametro 17,6 mm
Prova di prestazioni

Valutazione tecnica europea ETA-15/0091 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo:


  • Carico statico e quasi statico

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120


Capacità di trazione in lastre di calcestruzzo a nucleo cavo - perizia n. 21641 - 2016

Indicazione
  • È preferibile installare W-BS Compact manualmente

  • Se per il montaggio si utilizza un avvitatore a batteria, eseguire almeno cinque prove preliminari in loco per garantirne le corrette impostazioni ed evitare un serraggio eccessivo di W-BS Compact. Si consiglia di iniziare impostando la coppia di serraggio dell'avvitatore sul valore più basso e di aumentarla se necessario

  • Non utilizzare un'avvitatore ad impulsi tangenziale per l'installazione
Area di applicazione