Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo W-BS Compact tipo I
Con filettatura femmina, per sospensioni e raccordi con barre filettate (filettatura M8/M10), acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Installazione facile e veloce senza la necessità di un avvitatore ad impulsi tangenziale
- Assemblaggio più veloce e conveniente
- Applicazione estremamente flessibile (filettatura M8/M10)
- Può essere montato a mano
- ETA-15/0091, per fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120; Rapporto tecnico TR020
Il modello W-BS Compact può essere montato a mano.
Se per il montaggio si utilizza un trapano a batteria, è consigliabile eseguire almeno 5 prove preliminari in loco per garantire la corretta impostazione di avvitamento ed evitare un serraggio eccessivo del W-BS Compact. Si consiglia di iniziare impostando la coppia di serraggio sul valore più basso e di aumentarla man mano, se necessario.
Per il montaggio non utilizzare un avvitatore ad impulsi tangenziale.
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti, con Certificato ETA
- La soluzione più semplice per sospensioni con barre filettate di dimensioni M8 e M10, adatta ad esempio per sottostrutture per controsoffitti, cavi sospesi e tubazioni, impianti HVAC, impianti di ventilazione e tubi singoli, ecc.
- Per l'uso con calcestruzzo fessurato e non fessurato ≥ C20/25
- W-BS Compact (acciaio zincato) può essere utilizzato solo in aree interne asciutte
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.