Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per costruzione di tetti
Acciaio cementato, rivestimento speciale conforme alle linee guida UEatc, impronta esagonale. Fissaggio di guide per tetti e materiali isolanti antiscivolo su calcestruzzo > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per l'impiego con avvitatori convenzionali
- Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich
- Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina
Per profondità di avvitamento > 50 mm, utilizzare un avvitatore a impulsi.
Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association).
Lunghezza materiale di fissaggio = struttura tetto + profondità minima di avvitamento
- Profondità minima di avvitamento in calcestruzzo: ≥ 30 mm
- Diametro
: 6 mm
| Profondità di avvitamento | mm | Carico di trazione raccomandato con una sicurezza 5 volte maggiore |
| Senza roto-percussione | 30 | 0,56 kN |
| Senza roto-percussione | 40 | 1,42 kN |
| Senza roto-percussione | 50 | 1,55 kN |
| Con roto-percussione | 30 | 0,53 kN |
| Con roto-percussione | 40 | 1,23 kN |
| Con roto-percussione | 50 | 1,49 kN |
Calcestruzzo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.