Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 1
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 1 - 1
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 1 - 2
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 1 - 3
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 1 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 1

Preassemblato per sottostrutture in acciaio, tipo speciale per coperture ondulate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale



Esagono incassato da 5 mm



Preassemblato con:


  • 1 dado esagonale, DIN 934

  • 1 controdado di sicurezza, DIN 985

  • 1 guarnizione a fungo in EPDM

  • 2 rondelle, DIN 125
Prova di prestazioni

Omologazione Z-14.4-598

Indicazione
  • È necessario rispettare rigorosamente il diametro di preforatura

  • A seconda dei carichi strutturali, i fissaggi per impianti solari WSF devono essere utilizzati insieme a calotte. La calotta viene collocata sul pannello del profilo e avvitata in posizione con il fissaggio per impianti solari WSF.

  • La gamma di serraggio definisce la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita il fissaggio per impianti solari WSF e il bordo superiore del pannello del profilo.
Area di applicazione
Istruzioni per l'applicazione
Spessore della sottostruttura in acciaioDiametro preforatura
1,5-5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm