In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
12 articoli con 265 versioni trovati
DIN 7500-1 (dimensioni conformi alla norma ISO 7045), forma CE, in acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) con rivestimento autolubrificante
Proprietà meccaniche e funzionali conformi alla norma DIN 7500-1 (forma PE), acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) con rivestimento autolubrificante, dimensioni testa conformi alla norma ISO 14583
DIN 7500-1, testa piana, acciaio temprato (-O-), zincato giallo (A2C)
DIN 7500-1, testa piana, acciaio temprato (-O-), zincato (A2K)
DIN 7500-1, testa piana, acciaio temprato (-O-) zincato bianco (A2K)
DIN 7500-1, acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) senza rivestimento autolubrificante
Dimensioni conformi alla norma DIN EN ISO 14583, acciaio inossidabile A2, rivestimento autolubrificante
Dimensioni conformi alla norma DIN EN ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel trasparente (P3E), rivestimento autolubrificante
Dimensioni a norma DIN EN ISO 14583, acciaio 10.9, rivestimento in zinco lamellare (ZFSHL), rivestimento antiattrito e sigillante
DIN 7500-1, galvanised steel, flat head, TX drive, thick-film passivated (VZD)
Acciaio, zincato, dentatura sottotesta, esalobata (TXplus)
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.