Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato
Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato - 1
Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato - 2
Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato - 3
Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato - 4
Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato - 5
Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Per il fissaggio di profilati metallici su sottostrutture metalliche in acciaio o alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 24

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Filettatura

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Adatta per combinazioni di componenti tl/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio - per ∅ 4,2 mm–6,3 mm

  • Alluminio/acciaio - per ∅ 4,8 mm

  • Alluminio/alluminio - per ∅ 4,8 mm