Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich
Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>per fissaggio di pannelli Sandwich - 1
Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>per fissaggio di pannelli Sandwich - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich

Con punta autoforante in acciaio temprato, testa esagonale e rondella di tenuta per il fissaggio dei pannelli Sandwich su strutture in acciaio di ≤ 5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

La rondella di tenuta è costituita dalla parte superiore in acciaio inox A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità



Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinare

  • Formazione del filetto

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione.



Adatta secondo ETA-13/0210 per il montaggio di pannelli Sandwich su sottostrutture in acciaio ≤ 5 mm