In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
15 articoli con 139 versioni trovati
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Per il fissaggio su profili in alluminio e acciaio o pannelli sandwich su sottostrutture in alluminio e acciaio ≤ 5 mm
Acciaio temprato, zincato bianco e rondella di tenuta. Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 5 mm
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Per il fissaggio di pannelli profilati a parete sottile (piastra di giunzione) in acciaio e alluminio ≤ 2 mm
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Per il fissaggio di profili in acciaio e alluminio su sottostrutture in legno
Per il fissaggio di profilati metallici su sottostrutture metalliche in acciaio o alluminio
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ridotta e filetto autofilettante in acciaio temprato. Per il fissaggio di pannelli profilati a parete sottile (piastra di giunzione) in acciaio e alluminio in aree non omologate
Acciaio cementato, zincato e passivato bianco, con punta autoforante extra-lunga. Per il fissaggio su sottostrutture in acciaio ≤ 12 mm
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante lunga e filetto autofilettante in acciaio temprato Per il fissaggio di profili in alluminio e acciaio su sottostrutture in alluminio e acciaio ≤ 12 mm
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante lunga e filetto autofilettante in acciaio temprato Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 12 mm
Vite e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2, per il fissaggio di profili in alluminio su sottostrutture in alluminio ≤ 4 mm
Acciaio temprato, zincato bianco, con punta autoforante ridotta. Per il fissaggio di pannelli profilati in acciaio a parete sottile (piastra di giunzione) su acciaio ≤ 1,5 mm
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Fissaggio di profili in acciaio e alluminio su acciaio e alluminio senza snervamento ≤ 2 mm
Acciaio cementato e zincato a caldo con guarnizione a fungo in EPDM. Per il fissaggio di pannelli ondulati in fibrocemento su sottostrutture in legno
A2 stainless steel with EPDM mushroom seal. For the attachment of fiber cement corrugated boards to wooden substructure
Acciaio temprato, zincato bianco. Rivestimento della testa e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2. Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 4 mm
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.