Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoforante, testa esagonale con filettatura per legno e rondella di tenuta piasta®
Vite autoforante, testa esagonale con filettatura per legno e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 1
Vite autoforante, testa esagonale con filettatura per legno e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 2
Vite autoforante, testa esagonale con filettatura per legno e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 3
Vite autoforante, testa esagonale con filettatura per legno e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 4
Vite autoforante, testa esagonale con filettatura per legno e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante, testa esagonale con filettatura per legno e rondella di tenuta piasta®

Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Per il fissaggio di profili in acciaio e alluminio su sottostrutture in legno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità


La vite con rondella di tenuta ∅ 14 mm, EPDM da 3 mm è particolarmente adatta per il fissaggio di profili ondulati (ad es. 18/76) su sottostrutture in legno



Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio / legno

  • Alluminio/legno
Indicazione

Lo spessore del materiale da forare è max. 2 mm. Tuttavia, è possibile forare due lamiere (2 x 1,5 mm) in un'unica operazione.