Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga e rondella di tenuta pias®
Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga e rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP> - 1
Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga e rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP> - 2
Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga e rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP> - 3
Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga e rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga e rondella di tenuta pias®

Acciaio cementato, zincato e passivato bianco, con punta autoforante extra-lunga. Per il fissaggio su sottostrutture in acciaio ≤ 12 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio zincato con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità



Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Filettatura

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio / acciaio
Indicazione

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".