Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoforante, testa esagonale con tappo di protezione e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2 pias®
Vite autoforante, testa esagonale con tappo di protezione e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2 pias<SUP>®</SUP> - 1
Vite autoforante, testa esagonale con tappo di protezione e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2 pias<SUP>®</SUP> - 2
Vite autoforante, testa esagonale con tappo di protezione e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2 pias<SUP>®</SUP> - 3
Vite autoforante, testa esagonale con tappo di protezione e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2 pias<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante, testa esagonale con tappo di protezione e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2 pias®

Acciaio temprato, zincato bianco. Rivestimento della testa e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2. Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 4 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità



Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Filettatura

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Adatta per l'assemblaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio - per ∅ 6,0 mm
Indicazione

La parte zincata di questa vite autoforante può essere utilizzata solo in aree normalmente prive di umidità. La testa rivestita in acciaio inossidabile A2 è immune agli agenti atmosferici. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".