Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante con guarnizione a fungo WFBS per legno
Acciaio cementato e zincato a caldo con guarnizione a fungo in EPDM. Per il fissaggio di pannelli ondulati in fibrocemento su sottostrutture in legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Acciaio cementato, zincato a caldo ≥ 50 µm
- Guarnizione EPDM da Ø 25 mm e rondella in acciaio inossidabile pre-montata da Ø 22 mm.
- Le alette stampate praticano un foro da 8 mm nel fibrocemento e impediscono la separazione dei pannelli.
- Con intaglio per sottostrutture in legno - velocità di lavorazione 900 giri/min e profondità di avvitamento min. 50 mm
Nonostante il rivestimento zincato a caldo, utilizzare il tappo coprivite art. 059005 per migliorare l'aspetto estetico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.