Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga e rondella di tenuta piasta®
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante lunga e filetto autofilettante in acciaio temprato Per il fissaggio di profili in alluminio e acciaio su sottostrutture in alluminio e acciaio ≤ 12 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio / acciaio
- Alluminio/acciaio
- Alluminio/alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.