Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite ad alette, Hygienic USIT®
Vite ad alette, Hygienic USIT® - 1
Vite ad alette, Hygienic USIT® - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite ad alette, Hygienic USIT®

Per una sigillatura agevole e senza spazi morti dei giunti a sgancio rapido senza la necessità di utensili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Garantisce una tenuta priva di spazi morti in combinazione con la rondella di tenuta e la rondella Hygienic USIT® e l'albero del dado ad alette, appositamente adattato per il montaggio della guarnizione

  • Facile da pulire grazie alla superficie lucida ad alta lucentezza

  • Praticamente nessuna adesione di particelle di sporco grazie alla ruvidità di superficie estremamente bassa di < 0,8 µm

  • Nessuna depressione, rientranza o goffratura che favorisce l'infestazione da germi

  • I collegamenti a vite possono essere fissati e rilasciati rapidamente

  • Adatto per aree a contatto con il prodotto in combinazione con rondelle e rondelle di tenuta USIT®
Indicazione

La tenuta priva di spazi morti è garantita solo in combinazione con le rondelle e le rondelle di tenuta USIT®.