Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1 - 1
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1 - 2
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1

Per sottostrutture in legno, preassemblata, in acciaio inox A2 con rivestimento speciale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Esagono incassato da 5 mm



Preassemblato con:


  • 1 dado esagonale, DIN 934

  • 1 controdado di sicurezza, DIN 985

  • 1 guarnizione a fungo in EPDM

  • 2 rondelle, DIN 125
Prova di prestazioni

Con autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-14.4-696

Indicazione

Lo spessore serrabile è definito come la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita la vite di congiunzione e il bordo superiore della lamiera. Le viti di congiunzione WSF variante 2 devono essere utilizzate insieme a calotte, a seconda dei carichi strutturali.

Area di applicazione