Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite tipo SK/S testa piana svasata, montaggio non passante DIN 7991 (ISO 10462) acciaio classe 8.8, zincato bianco, con rondella svasata, acciaio, zincato bianco
Per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/S
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.