Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Videocamera Buddy3D per stampanti Prusa
Videocamera Buddy3D per stampanti Prusa - 1
Videocamera Buddy3D per stampanti Prusa - 2
Videocamera Buddy3D per stampanti Prusa - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Videocamera Buddy3D per stampanti Prusa

Videocamera Buddy3D per stampanti Prusa, per il monitoraggio da remoto delle stampe tramite Prusa Connect e l'app mobile Prusa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Utilizzabile con una stampante Prusa e compatibile con Prusa Connect e l'app mobile Prusa

  • Posizionamento e regolazione manuali entro un intervallo di 180° in orizzontale e 45° in verticale

  • Materiale di alta qualità

  • Adatta anche per l'uso nell'oscurità completa grazie all'illuminazione a infrarossi

  • Ideale per luoghi di lavoro con funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7

  • Progettata per il funzionamento a temperature fino a 65 °C

  • Firmware della fotocamera aggiornato tramite OTA

  • Magnete direttamente sull'involucro per una rapida installazione

  • Alimentazione tramite il cavo USB in dotazione, che deve essere collegato alla scheda madre della stampante


Parametri tecnici


  • Risoluzione: 1920 x 1080

  • Ingresso: 5 V CC 1 A

  • Connettività: Wi-Fi 2,4 GHz


Contenuto della fornitura


  • 1 videocamera Buddy3D per Prusa CORE One

  • 1 cavo USB-C

  • Manuale per l'utente (in 8 lingue)
Area di applicazione