Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vibratore per calcestruzzo Advanced

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vibratore per calcestruzzo Advanced

Essendo dotato di convertitore integrato, è un dispositivo 2 in 1. Offre un elevato livello di flessibilità e maneggevolezza.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Convertitore di frequenza integrato


Non è necessario alcun convertitore di frequenza separato per il funzionamento di questo vibratore interno. Prestazioni costanti ed elevata efficienza. Funzionamento affidabile sui generatori, persino con tensioni di ingresso fluttuanti.



Elettronica


Elettronica completamente incapsulata: ben protetta per un lunga durata.



Interruttore differenziale


Un interruttore differenziale incorporato controlla che alimentazione e flusso di corrente siano costanti. Se necessario, il dispositivo si spegne entro 3 millisecondi.



Corpo della bottiglia


Particolarmente temprata nel terzo anteriore, la bottiglia è estremamente durevole e protetta contro l'usura



Tubo protettivo


Realizzato in materiale robusto e altamente resistente all'abrasione



Cavo di alimentazione


Maggiore libertà di movimento durante il lavoro: Il cavo di alimentazione lungo 15 m, realizzato in PUR di alta qualità, assicura massima durata e assenza di manutenzione