Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vernice spray Special, trasparente

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vernice spray Special, trasparente

Qualità nitroalchidica elevata ad alto livello tecnico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Qualità nitroalchidica di alto livello


  • Asciugatura rapida

  • Facile da applicare

  • Ottime proprietà di copertura

  • Buona copertura


Compatibile con tutti i primer, stucchi di riempimento e con le comuni vernici



Resina per vernice a essiccazione rapida



La formula non contiene metalli pesanti



Tempo di essiccazione a 20 °C


  • Fuori polvere < 10 min.

  • Fuori tatto < 20 min.

  • Asciutto al tatto< 60 min.


Resistente a temperature fino a +80°C

Indicazione

Temperatura di conservazione da +15 °C a +25 °C e max 60% di umidità relativa. La temperatura di lavorazione ottimale è di +20 °C. Non utilizzare su superfici rivestite con vernici in resina sintetica, in quanto ciò può causare sollevamenti e increspature della vecchia vernice.