Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Marcatore stradale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Marcatore stradale

Spray tracciatore con cappuccio di sicurezza per evidenziare danni stradali e cantieri

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Cappuccio di sicurezza per un’applicazione pulita


  • Il colore non può fuoriuscire accidentalmente

  • Le dita sono protette da schizzi e spruzzi di vernice


  • Getto di colore fine e preciso, ideale per la scrittura

  • Eccellente adesione su superfici assorbenti, non assorbenti e leggermente umide.

  • Resistente agli agenti atmosferici e al gelo, utilizzabile e resistente anche in ambienti umidi e freddi (fino a -18 °C)

  • Pigmentazione di alta qualità per un'eccellente luminosità e opacità (chiaramente visibile a lunga distanza)

  • Tempo di asciugatura rapido

  • Elevata resistenza all'abrasione
Indicazione

Le macchie fresche possono essere rimosse con il diluente. La vernice per tracciatura indurita può essere rimossa con un pulitore ad alta pressione e una spazzola. La durata è di 2 anni.


Non esporre a temperature superiori a 50°C.


Proteggere dalla luce solare e da altre fonti di calore e accensione.


Come per tutte le altre procedure di stoccaggio e utilizzo, si raccomanda vivamente di non fumare.